Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BÜSE Taslan Nierengurt anthrazit Größe XXL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BÜSE Taslan Nierengurt anthrazit Größe XXL
BÜSE Taslan Nierengurt anthrazit Größe XXL
Artikel-Nr.:
     1996-12473
Hersteller:
     Büse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250613904134
Suchbegriffe:
Nierengurt
Nierengürtel
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
 
  • Material
  •  
    • 600 D Textilgewebe

 

  • Ausstattung
  •  
    • Schaumstoffpolsterung
    • individuelle Weitenverstellung
    • Klettverschluss

 

  • Weitere Details
  •  
    • Gr. S - 80 cm
    • Gr. M - 95 cm
    • Gr. L - 105 cm
    • Gr. XL - 120 cm
    • Gr. 2XL - 135 cm
    • Gr. 3XL - 150 cm
    • Gr. 4XL - 165 cm

 

  • Obermaterial
  •  
    • 87 % Polyester
    • 13 % Polyurethane

 

  • Futter
  •  
    • 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: nierengurt xxl, nierengurt, BÜSE Taslan Nierengurt anthrazit Größe XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,80*
1 Paket enthält 1 Stück (€ 16,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.