Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6825CE-1 Schwerer Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6825CE-1 Schwerer Pneumatikspanner
6825CE-1 Schwerer Pneumatikspanner
6825CE-1 Schwerer Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-92122
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     92122
EAN/GTIN:
     4020772092122
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Anwendung:
Diese Pneumatikspanner sind in Maschinenbauqualität ausgeführt und eignen sich zum Einbau in Transferstraßen und Sondermaschinen. Öffnungs- und Spannposition des Spanners kann elektrisch überwacht und somit in automatische Fertigungsabläufe integriert werden.
Hinweis:
Passenden Näherungsschalter für Endlagenabfrage und Befestigungsbausatz bitte separat anfragen.
F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Kolben-Ø = Erforderlicher Zylinderdurchmesser für Betätigungskraft F5 bei 6 bar Betriebsdruck.
Schwerer Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Mit einstellbarer Endlagendämpfung.
Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Vergütungsstahl brüniert. Die in Bronze-Buchsen laufenden, wartungsfreien Lagerbolzen sind vergütet, geschliffen und mit Sicherungsringen montiert.
Der Spanner ist anschlussfertig und besteht aus:
- Mechanik-Element
- doppeltwirkendem FESTO-Pneumatikzylinder
- Lagerbock
Die Zylinder entsprechen DIN ISO 6432.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
F3:
0,6 kN
F4:
0,8 kN
F5:
0,19 kN
Vn:
0,15 dm³
Gewicht:
500 g
A:
6
B:
41
C:
14
C1:
20
ØD:
7,0
ØD1:
6,5
E:
17
F:
9
G:
M8
H:
37
H1:
68
H2:
28
H3:
8
I:
12
K:
8,0
K1:
6
L1:
238
M:
35
N:
50
N1:
34,0
P:
28
R:
G1/8
ØW:
8
α:
9,0°
Kolben-Ø<br>:
20
Kolbenhub:
40
Weitere Suchbegriffe: pneumatikspanner amf, pneumatikspanner horizontal, pneumatikspanner, schwerer, 6825ce-1, 6825ce, 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,24*
€ 406,90*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,94*
€ 424,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,35*
€ 426,05*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,90*
€ 484,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,09*
€ 411,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,24*
€ 376,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.