Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
6325 Spannpratze für Maschinenschraubstöcke, Paar
Artikel-Nr.:
     198-74682
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstock-Spannpratze
Schraubstock-Spannpratze
Spannpratze für Maschinenschraubstöcke Vergütungsstahl brüniert, paarweise verpackt.
Weitere Informationen:
B1:
16,5
L:
78
für <br> Spannschraube <br> metr.:
M12, 14, 16
für <br> Spannschraube <br> Zoll:
1/2, 5/8
für Backenbreite:
100
A:
22,5
A1xA2:
10x5,5
H:
15
Gewicht:
685 g
Weitere Suchbegriffe: 6325, für, maschinenschraubstöcke, paar, spannpratze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
pro Paar
€ 10,90*
€ 10,62*
Lager 198
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 12,57*
13 Tage
k.A.
pro Paar
€ 4,50*
ab € 10,58*
€ 12,62*
5 Tage
k.A.
pro Paar
€ 4,90*
ab € 14,69*
€ 17,80*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (€ 12,57* pro Packung)
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG