Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-555069 Herst.-Nr.: 555069 EAN/GTIN: 4020772004095 |
| |
|
| | |
| Hinweis: Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 müssen als Kombination Schloss und Beschlag geprüft und zertifiziert sein. Die zertifizierte Zylinder-Rosette steht am Schlosskasten 2 mm über.
Zylinder-Rosetten-Satz passend zu Wechsel-Garnitur 491N und Drücker-Garnitur 492N, nicht rostender Stahl. Weitere Informationen: | | Abmessung: | Ø53 x 10 mm | Gewicht: | 26 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,67* | € 24,59* | | | | Lager 198 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,04* | € 24,73* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,11* | € 27,30* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,12* | € 28,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|