Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820A-4 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6820A-4 Pneumatikspanner
6820A-4 Pneumatikspanner
6820A-4 Pneumatikspanner
6820A-4 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-555064
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555064
EAN/GTIN:
     4020772004033
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Hinweis:
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich.
Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer.
Ausgang: PNP
F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2,0 kN
F2:
3,0 kN
F3:
1,50 kN
F4:
2,2 kN
F5:
0,75 kN
Vn:
0,80 dm³
Andrückschraube:
M8 x 65
Gewicht:
1520 g
A:
10
B:
101,0
C:
32
D:
8,6
E:
45
F:
25
H:
45,0
H1:
99,5
H2:
92,0
HW min.:
-3,0
HW max.:
25,5
I:
20
K:
13,0
L:
-
L1:
196,0
M:
45
N:
77,5
R:
G1/8
ØW:
16
Kolben-Ø<br>:
40
Öffnungswinkel α:
90,5°
Weitere Suchbegriffe: 6820a-4, 6820a, 4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
13
Frei Haus
ab € 237,73*
€ 308,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,02*
€ 308,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,00*
€ 320,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,73*
€ 322,24*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,69*
€ 367,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.