Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764Md-80-125 Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
764Md-80-125 Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
764Md-80-125 Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
764Md-80-125 Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     198-50187
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     50187
EAN/GTIN:
     4020772050184
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Hinweis:
Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß "S" ab. Die Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels enthält die notwendigen Angaben und Berechnungsformeln.

Ideales Zubehör bei Größe 40 - 80 und 80 - 125: Sortierbox mit losen Zapfen (Nr. 764ZB-M6)
* Zapfenmaß = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12.
Gelenk-Stirnlochschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel
Auswechselbare, gehärtete Zapfen (Ausführung AZ).
Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen.
Antrieb: Innenvierkant
Weitere Informationen:
A:
80-125
Antrieb SW:
3/4 Zoll
ØD*:
6
passend für <br>764AZ4 ØD*<br>:
-
M:
M6
L:
250
S:
220
T:
8
T1:
20,5
Gewicht:
795 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764md-80-125, 764md, 80, 125, gelenk-stirnlochschlüssel, mit, aufnahme, für, drehmomentschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 75,29*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,49*
€ 75,64*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,87*
€ 75,91*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,93*
€ 93,27*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.