Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

906-3 Sechskantschraubendreher (mm) mit Längsgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
906-3 Sechskantschraubendreher (mm) mit Längsgriff
906-3 Sechskantschraubendreher (mm) mit Längsgriff
906-3 Sechskantschraubendreher (mm) mit Längsgriff
Artikel-Nr.:
     198-42192
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42192
EAN/GTIN:
     4020772042196
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher (mm) mit Längsgriff
Klinge: CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Griff: aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), rot.
Weitere Informationen:
SW:
3,0 mm
L1:
90
B:
25
L:
166
T:
16
Gewicht:
26 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 4,41*
Lager 198
500
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,43*
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 4,92*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.