Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

764C-18-40x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
764C-18-40x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-18-40x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
764C-18-40x4 Gelenk-Stirnlochschlüssel
Artikel-Nr.:
     198-41046
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41046
EAN/GTIN:
     4020772041045
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
* Zapfenmaß = Nennmaß -0,1 mm; Toleranzfeld h12.
Gelenk-Stirnlochschlüssel
mit elektrisch angeschweißten Zapfen. Mit Aufhängeloch. Spezialstahl, im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
A:
18- 40
ØD*:
4
B1:
15
L:
150
L1:
5
T:
5
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel 18-40x3, stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 764c-18-40x4, 764c, 18, 40x4, gelenk-stirnlochschlüssel, gelenk
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 13,42*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 10,17*
€ 13,57*
5 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 13,60*
4 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 13,80*
Lager 198
102
1
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.