Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142S-60ZW Schiebetor-Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142S-60ZW Schiebetor-Schloss, verzinkt
142S-60ZW Schiebetor-Schloss, verzinkt
142S-60ZW Schiebetor-Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     198-16816
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16816
EAN/GTIN:
     4020772016814
Suchbegriffe:
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Schiebetürschloss
schiebetürschloss amf dorn 60
Hinweis:
Durch zusätzliche Möglichkeit des Riegelverschlusses wird das Tor gegen Ausheben gesichert.
Schiebetor-Schloss, verzinkt
Nuss und Hakenfalle aus rostfreiem Stahlguss. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. 1 Sicherungsstift
- Dorn 60 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
60 mm
Schließung:
PZW
D:
72 mm
E:
53 mm
Gewicht:
880 g
Weitere Suchbegriffe: amf schiebetorschloss, schiebetür einsteckschloss, 142s-60zw, 142s, 60zw, schiebetorschloss, verzinkt, schiebetor-schloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
3
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 116,61*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,59*
€ 127,34*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 127,88*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.