Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SK-60Z Schiebetor-Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140SK-60Z Schiebetor-Schlosskasten, leer
140SK-60Z Schiebetor-Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-16790
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16790
EAN/GTIN:
     4020772016791
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142S.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
60 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
D:
72 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1170 g
Weitere Suchbegriffe: 140sk-60z, 140sk, 60z, schiebetor-schlosskasten, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
9
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 82,53*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,56*
€ 89,77*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,86*
€ 90,15*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.