Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140K-60Z Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140K-60Z Schlosskasten, leer
140K-60Z Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-16733
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     16733
EAN/GTIN:
     4020772016739
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
60 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
D:
72 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1170 g
Weitere Suchbegriffe: 140k-60z, 140k, 60z, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
5
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 60,96*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,34*
€ 66,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 73,49*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.