Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

0162461, Sechskantmutter, niedrig, 0,5d hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von AMF
0162461, Sechskantmutter, niedrig, 0,5d hoch
Artikel-Nr.:  198-162461
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  162461
EAN:  4020772162467
Artikeldatenblatt
Sechskantmutter, niedrig, 0,5d hoch
Weitere Informationen:
Höhe (mm):
6 mm
Gewicht (g):
9 g
SW:
19
Artikel-Nr.:
DIN 439B-M12
... > Spann- und Vorrichtungssysteme > Niederzugspanner, Spannkettensatz, Zubehör > Sechskantmutter, niedrig, 0,5d hoch
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannsystem, Spannmittel, Spanner
Angebote (1)
Versand
Netto
AMF
2 Tage
Frei Haus
€ 0,23*
Preise von AMF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von AMF
Versand von AMF
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von AMF
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
116749
€ 0,15*
€ 0,18
Ähnlich
k.A.
164814
€ 0,40*
€ 0,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG