Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

465L Türdrücker-Lochteil. gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
465L Türdrücker-Lochteil. gerade
465L Türdrücker-Lochteil. gerade
465L Türdrücker-Lochteil. gerade
Artikel-Nr.:
     198-15438
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15438
EAN/GTIN:
     4020772015435
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Türdrücker, gerade
15420 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15438 Türdrücker-Lochteil
Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
-
Lochteil:
Ja
für Kastenbreite:
- mm
Gewicht:
115 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,22*
€ 13,26*
Lager 198
81
1
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 13,33*
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 14,51*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 14,61*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.