Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-15388 Herst.-Nr.: 15388 EAN/GTIN: 4020772015381 |
| |
|
| | |
| Türdrücker, gerade 15388 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift 15347 Türdrücker-Lochteil Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant. Weitere Informationen: | | Garnitur: | Ja | Lochteil: | - | für Kastenbreite: | 30 - 50 mm | Gewicht: | 205 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 198 | | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,14* | € 12,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 9,25* | € 12,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 9,71* | € 13,59* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 9,53* | € 14,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 10,3298* | € 14,4498* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|