Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140KNIG-30Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140KNIG-30Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
140KNIG-30Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
140KNIG-30Z Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
Artikel-Nr.:
     198-14605
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14605
EAN/GTIN:
     4020772014605
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer, V2A, geschliffen
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30,0 mm
C:
172 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
765 g
Weitere Suchbegriffe: 140knig-30z, 140knig, 30z, leer, v2a, geschliffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
25
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 102,43*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,33*
€ 112,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,51*
€ 113,03*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.