Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141U-30KW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141U-30KW Schlosskasten, blank
141U-30KW Schlosskasten, blank
141U-30KW Schlosskasten, blank
141U-30KW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     198-14472
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14472
EAN/GTIN:
     4020772014476
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Hinweis:
Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2X500F2EA20
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 143U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
RZW
C:
172 mm
D:
74 mm
E:
24 mm
F:
31,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1050 g
Weitere Suchbegriffe: 141u-30kw, 141u, 30kw, schmaler, blank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
19
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 70,99*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,61*
€ 77,68*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,85*
€ 78,02*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.