Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SK-50K Schiebetor-Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140SK-50K Schiebetor-Schlosskasten, leer
140SK-50K Schiebetor-Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-14258
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14258
EAN/GTIN:
     4020772014254
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142S.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
50 mm
Schließung:
RZW
C:
173 mm
D:
74 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1155 g
Weitere Suchbegriffe: 140sk-50k, 140sk, 50k, schiebetor-schlosskasten, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
27
Frei Haus
ab € 43,69*
€ 57,22*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,37*
€ 62,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 69,39*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.