Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SK-30K Schiebetor-Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140SK-30K Schiebetor-Schlosskasten, leer
140SK-30K Schiebetor-Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-14084
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14084
EAN/GTIN:
     4020772014087
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer
für Schiebetorschloss Nr. 142S.
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
RZW
C:
172 mm
D:
74 mm
F:
31,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
780 g
Weitere Suchbegriffe: 140sk, 30k, 140sk-30k, schiebetor-schlosskasten, leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 35,49*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,86*
€ 38,92*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.