Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140K-40Z Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140K-40Z Schlosskasten, leer
140K-40Z Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-13755
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13755
EAN/GTIN:
     4020772013752
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
PZW
C:
173 mm
D:
72 mm
F:
34,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 140k-40z, 140k, 40z, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
12
1
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 28,60*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,38*
€ 31,74*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,30*
€ 34,07*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.