Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140K-34Z Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140K-34Z Schlosskasten, leer
140K-34Z Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-13748
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13748
EAN/GTIN:
     4020772013745
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
34 mm
Schließung:
PZW
C:
172 mm
D:
72 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
820 g
Weitere Suchbegriffe: 34z, leer, 140k-34z, 140k
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
1
1
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 30,77*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,02*
€ 33,95*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 36,28*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.