Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141K-30Z Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141K-30Z Schlosskasten, leer
141K-30Z Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-13706
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13706
EAN/GTIN:
     4020772013707
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
C:
172 mm
D:
72 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
500 g
Weitere Suchbegriffe: 141k-30z, 141k, 30z, schmaler, leer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
5
1
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 22,44*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,08*
€ 24,83*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 26,79*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.