Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140SKNIG-30Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
140SKNIG-30Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
140SKNIG-30Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
140SKNIG-30Z Schiebetor-Schlosskasten, V2A, leer
Artikel-Nr.:
     198-13672
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     13672
EAN/GTIN:
     4020772013677
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schiebetor-Schlosskasten, leer, V2A
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
C:
172 mm
F:
33,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: 140sknig-30z, 140sknig, 30z, schiebetor-schlosskasten, v2a, leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
7
Frei Haus
ab € 71,53*
€ 91,25*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,39*
€ 100,09*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.