Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

142R-40ZW Rollfallen-Riegelschloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142R-40ZW Rollfallen-Riegelschloss, verzinkt
142R-40ZW Rollfallen-Riegelschloss, verzinkt
142R-40ZW Rollfallen-Riegelschloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     198-12922
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     12922
EAN/GTIN:
     4020772012922
Suchbegriffe:
Pendeltür-Einsteckschloss
Pendeltürschloss
Rollfallen-Riegelschloss
pendeltür-einsteckschloss
Rollfallen-Riegelschloss, verzinkt rechts und links verwendbar. Mit Edelstahlstulpe, vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Tour 2-tourig
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
Schließung:
PZW
E:
33 mm
Gewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: 142r-40zw, 142r, 40zw, rollfallen-riegelschloss, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG