Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6365G-16 Spannbacken, geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6365G-16 Spannbacken, geriffelt
6365G-16 Spannbacken, geriffelt
6365G-16 Spannbacken, geriffelt
6365G-16 Spannbacken, geriffelt
Artikel-Nr.:
     198-120360
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     120360
EAN/GTIN:
     4020772120368
Suchbegriffe:
6365-16-001-5
6365
16
001
Hinweis:
Diese Spannbacken-Ausführung gehört zur Grundausstattung der Niederzugspanner Nr. 6365.
Spannbacken, geriffelt
gehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
16
A:
37,5
A1:
31
B1:
29,8
C:
7,5
Gewicht:
99 g
Weitere Suchbegriffe: 5, spannbacken, geriffelt, 6365g-16, 6365g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,14*
€ 122,33*
Lager 198
54
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 122,34*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,64*
€ 124,62*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 125,18*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.