Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150N Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
150N Türschließer
150N Türschließer
150N Türschließer
150N Türschließer
Artikel-Nr.:
     198-11601
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11601
EAN/GTIN:
     4020772011604
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
80 kg türschliesser
Türschließer
Aluminium matt, schwarz phosphatiert.
Einstellbare Schließ- und Endschlaggeschwindigkeit mit Stop bei 0° und +/- 90°.
Der Torflügel arretiert sich bei +/-90° sowie bei 0°. Der Schließer kann auch für Pendeltore verwendet werden. Voraussetzung ist, dass kein Anschlagkasten montiert ist. Das Tor wird im Falle einer Selbstarretierung von Hand in Schub gebracht. Die automatische Schließung beginnt bei 70 - 80°.
Geeignet für Tore bis 80 kg Torgewicht bei 1 m Flügelbreite.
Flurseitige und aufgesetzte Montage möglich.
Geeignet für Vierkantprofil.
Schließfunktion: DIN rechts/DIN links verwendbar.
Weitere Informationen:
A:
40
B:
55
C:
108
ØD:
6,5
E:
54
L:
143-232
M:
M37x1,5
N:
74
Gewicht:
1050 g
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer schwarz, 150n, türschließer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
2
Frei Haus
ab € 246,67*
€ 296,00*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,87*
€ 322,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,22*
€ 323,88*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,43*
€ 327,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.