Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

476G Türdrücker-Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
476G Türdrücker-Paar
476G Türdrücker-Paar
476G Türdrücker-Paar
Artikel-Nr.:
     198-11411
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     11411
EAN/GTIN:
     4020772011413
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, U-Form, gekröpft
11411 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15511 Türdrücker-Lochteil
Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
Ja
Lochteil:
-
für Kastenbreite:
30 - 50 mm
Gewicht:
300 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,28*
€ 38,24*
Lager 198
99
Frei Haus
ab € 25,99*
€ 38,39*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.