Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141K-40K Schlosskasten, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141K-40K Schlosskasten, leer
141K-40K Schlosskasten, leer
Artikel-Nr.:
     198-10744
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10744
EAN/GTIN:
     4020772010744
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten, leer
Zubehör: Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
RZW
C:
173 mm
D:
74 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
630 g
Weitere Suchbegriffe: 141k-40k, 141k, 40k, schmaler, leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
13
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 34,66*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,03*
€ 38,20*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.