Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

141U-40KW Schlosskasten, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141U-40KW Schlosskasten, blank
141U-40KW Schlosskasten, blank
141U-40KW Schlosskasten, blank
141U-40KW Schlosskasten, blank
Artikel-Nr.:
     198-10736
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     10736
EAN/GTIN:
     4020772010737
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Hinweis:
Klassifizierung nach DIN EN 12209: 2X500F2EA20
Schlosskasten, blank
mit verzinktem Schloss Nr. 143U-**. Rechts und links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf. Wahlweise vorgerichtet für Profilzylinder (PZ), Schweizer Rundzylinder (RZ) oder für Buntbart-Nachrüstsatz. Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 40 mm
- Tour 1-tourig
- Nuss 8 mm
- Entfernung PZ 72 mm
- Entfernung RZ 74 mm
- Falle vorstehend 2 mm
- Riegel vorstehend 3 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
40 mm
Schließung:
RZW
C:
173 mm
D:
74 mm
E:
33 mm
F:
32,0 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: 141u-40kw, 141u, 40kw, schmaler, blank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 77,83*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,96*
€ 85,24*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 85,60*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.