Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Druckstück DIN/SAE ∙ V2556 ∙ 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2556
V2556
Artikel-Nr.:
     1971-V2556
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2556
EAN/GTIN:
     4047728025560
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück

Druckstück 6 mm SAE

  • Durchmesser (min-max): 6

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
V2556
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 09 Bremsen
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Ausführung (Produktart):
115 Bördelgeräte
Gewicht Export Gramm:
20 g
Artikelpreis 2024:
23.40 €
Verwendung:
V1728
Durchmesser max:
6 mm
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, Druckstück KFZ-Werkzeug, KFZ-Werkzeug Druckstück, Druckstücke, druckstück kfz-werkzeug, Spannwerkzeug,Druckstück,Druckstücke,Spann-Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,91*
€ 22,53*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 23,69*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 23,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 24,07*
1
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.