Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Spannbacken-Paar 6 mm ∙ V2552 ∙ 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V2552
V2552
V2552;V2542
V2552;V2542
V2552;V2542
V2552;V2542
V2552;V2542
Artikel-Nr.:
     1971-V2552
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V2552
EAN/GTIN:
     4047728025522
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Bördelgerät Klemmbacken
Bördelgerät Spannbacken

Spannbacken-Paar 6 mm

  • Durchmesser (min-max): 6

Weitere Informationen:
Schluesselworte:
V2552
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 09 Bremsen
Produktmanager:
Kevin Lamottke (-440)
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Ausführung (Produktart):
115 Bördelgeräte
Gewicht Export Gramm:
200 g
Artikelpreis 2024:
37.15 €
Verwendung:
V4697
Durchmesser max:
6 mm
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Weitere Suchbegriffe: Bördelleiste, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, vigor bördelgerät, bördelgerät, Schlauch-Cutti,Gitterrostschneider,Rohrabschneider,Sonderschraubendreher,Handschneidegerät,Faß-Hebestange,Brechstange,Nietmuttersetzgerät,Hebestange, Handmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1971
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 25,68*
€ 34,05*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 36,36*
1
€ 4,90*
ab € 28,90*
€ 39,24*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,95*
€ 40,28*
8 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 30,92*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1971
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1971
Versand: Lager 1971
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.