Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V1304 Herst.-Nr.: V1304 EAN/GTIN: 4047728013048 |
| |
|
| | |
| - Lange, hochwertige Schneiden
- Klinge aus Edelstahl
- Abmessungen / Länge: 202 mm
Weitere Informationen: | | Handgriff: | 2-Komponenten-Griff | Schluesselworte Synonyme TBS: | Schere | Schluesselworte: | Messer / Schere | Schere / Messer | Schleifen / Trennen / Zerspanen | Schere | V1304 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 240080 Schere | hz-class Unterklassen: | 230040 Schraubendreher | Ausführung (Produktart): | 365 Schleifen / Trennen / Zerspanen | Länge l2: | 202 mm | Länge l1: | 90 mm | Abmessungen / Länge: | 202 mm | Gewicht Export Gramm: | 110 g | Artikelpreis 2024: | 7.10 € | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, vigor universalschere, allzweckschere, Haushaltsschere,Hebelschere,Flachstahlschere,Lochschere,Stahlschere,Stabstahlschere,Papierschere,Profilstahlschere,Rosenschere,Bastelschere,Büroschere,Telefonschere,Kabelschere,Barockmuster-Schere,Kreativschere,Bogenmuster-Schere,Bordürenmuster-Schere,Barockschnittschere,Büttenschnittschere,Silhouetten-Schere,Konturenschere,Büttenrandschere,Motiv-Eckschere,Motiv-Schere,Silhouettenschere,Wellenschere,Wellenmuster-Schere,Wellenschnitt-Schere,Zickzack-Schere,Deko-Schere,Bortenmuster-Schere,Motivschere, Universalscheren,Blechscheren,Schneidwerkzeuge,Blechschere,Schneidwerkzeug,Universalschere,Durchlaufschere,Durchlaufscheren,Idealschere,Idealscheren,Universelle Schere,Handblechscheren,Universal-Scheren,Universal-Schere,Durchlauf-Scheren,Durchlauf-Schere,Handblechschere,Hand-Blechscheren,Hand-Blechschere,Blech-Scheren,Blech-Schere,Schneid-Werkzeuge,Schneid-Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,49* | € 5,81* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,72* | € 6,13* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,18* | € 6,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,24* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|