|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 197-R-080518 Herst.-Nr.: R-080518 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Vakuum Mixer IRIS Vakuumrührgerät aus Edelstahl, zum blasenfreien und homogenen Anrühren von Gipsen und Einbettmassen. Mit integrierter, wartungsfreier Vakuum-Pumpe bei minimalen Abmessungen ein optimales Kleingerät für jedes Labor. Mit Vakuumanzeige und Zeitschaltuhr bietet dieses robuste Gerät ein Höchstmaß an Bedienerfreundlichkeit und optimaler Einsatzmöglichkeit. Im Lieferumfang ist ein 550 ccm Rührbecher bereits vorhanden ( Standfuss optional ). Technische Daten: - Spannung - 230V / 50 - 60 Hz,
- Höhe - 250 mm, Breite - 160 mm, Tiefe - 160 mm,
- Gewicht - 5,5 kg,
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vakuum, Mischen, Gips, Rühren, Mixer |
|  |  |
| |