Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feinstrahlgerät Constellation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstrahlgerät Constellation 4
Feinstrahlgerät Constellation 4
Artikel-Nr.:
     197-R-080264
Hersteller:
     Mestra
Herst.-Nr.:
     R-080264
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinstrahlgerät
feinstrahlgerät mestra

Feinstrahlgerät Constellation 4

Mit den Constellation-Strahlgeräten können alle in der Zahntechnik üblichen Anwendungen ausgeführt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht eine Erweiterung des 2-Kammer-Basisgerätes auf 3 oder 4 Strahltanks. Das Farbleitsystem an Tankdeckeln, Tankwahlschalter und Strahlgriffen erleichtern die Zuordnung. Zusätzlich befindet sich eine Ausblasdüse innerhalb der Strahlkammer. Ein leicht zugänglicher Soft-Fußschalter wird mitgeliefert. Um ein unnötiges Nachrieseln von Strahlmitteln zu verhindern, ist das Gerät mit Schnellstopp-Technik ausgestattet. Die Arbeitsschutzscheibe ist mit Silikon bedampft, dadurch wird ein frühzeitiges "erblinden" der Scheibe vermieden.

Technische Daten:

  • Arbeitsdruck - 2 - 5 bar, Luftverbrauch - 80l/min,
  • Spannung - 230V/50 - 60 Hz,
  • Höhe - 280 mm, Breite - 420 mm, Tiefe - 360 mm,
  • 4 Strahltanks,
  • Gewicht - 16 kg.
Weitere Suchbegriffe: Sand, Strahlen, Reinigen, Strahl, Griffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.547,80*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,96*
€ 1.883,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,80*
€ 1.841,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mestra
R-080240-15
ab € 39,93*
Zubehör
Mestra
R-080240-12
ab € 39,93*
Zubehör
Mestra
R-080240-13
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG