Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mindray Handpulsoxymeter mit Alarmgrenze, Batteriebetrieb (3 x 1,5 V AA), 204 g inkl. Batterien, IP x 2 Infrarotschnittstelle,, inkl. Sensor mit Nellcor-Software NON-MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mindray Handpulsoxymeter mit Alarmgrenze, Batteriebetrieb (3 x 1,5 V AA), 204 g inkl. Batterien, IP x 2 Infrarotschnittstelle,, inkl. Sensor mit Nellcor-Software NON-MAX
Mindray Handpulsoxymeter mit Alarmgrenze, Batteriebetrieb (3 x 1,5 V AA), 204 g inkl. Batterien, IP x 2 Infrarotschnittstelle,, inkl. Sensor mit Nellcor-Software NON-MAX
Artikel-Nr.:
     1969-AS-PM-60
Hersteller:
     Mindray Medical
Herst.-Nr.:
     PM-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoxymeter mindray
pulsoximeter
Mindray Handpulsoxymeter mit Alarmgrenze, Batteriebetrieb (3 x 1,5 V AA), 204 g inkl. Batterien, IP x 2 Infrarotschnittstelle,, inkl. Sensor mit Nellcor-Software NON-MAX
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffsättigung, 02-Sättigung, Sensoren, Adapterkabel, SpO2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1969
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,00*
€ 432,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,83*
€ 1.342,13*
Preise: Lager 1969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,65*
€ 514,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,38*
€ 482,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1969
Versand: Lager 1969
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 100,00*
€ 8,30*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1969
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mindray Medical
PM-L
ab € 98,82*
Zubehör
Mindray Medical
PM-S
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.