Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040100945 Herst.-Nr.: 52002002 EAN/GTIN: 4024596058852 |
| |
|
| | |
| WEICON 52002002 Stripper No.2 Cat rot/blau, Blister Abisolierwerkzeug für isolierte PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 -10 mm. • für isolierte PVC-Datenkabel (z.B. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Durchmesser von 4,5 -10 mm • Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich • die präzise Klingeneinstellung setzt die Außenisolierung optimal ab • mit der zweiten Klinge wird die Folienschirmung passgenau angeritzt und kann einfach entfernt werden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52002002 | Werksnummer: | 10054014 | Gewicht netto Kg: | 0,032000 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Abisolierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,38* | € 16,45* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 13,48* | € 16,97* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,52* | € 17,65* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,50* | € 17,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,35* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 197,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|