Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADMIRAL Container Adapter 1359v IBC und System GEKA® Innengewinde KLOTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADMIRAL Container Adapter 1359v IBC und System GEKA® Innengewinde KLOTZ
ADMIRAL Container Adapter 1359v IBC und System GEKA® Innengewinde KLOTZ
ADMIRAL Container Adapter 1359v IBC und System GEKA® Innengewinde KLOTZ
Artikel-Nr.:
     1955B-4040090548
Hersteller:
     Klotz
Herst.-Nr.:
     1359V-60/6
EAN/GTIN:
     4006918299709
Suchbegriffe:
Auslaufhahn IBC
IBC-Auslaufhahn
IBC-Hahn
Heizungskugelhahn
Container Adapter 1359v IBC u.Sys.GEKA® IG ADMIRAL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1359V-60/6
Werksnummer:
4000351218
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
IBC und System GEKA®
Produktart:
Container Adapter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
10
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,51*
3 Tage
81
1
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,53*
1 Tag
113
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 7,56*
3 Tage
109
1
€ 4,99*
ab € 5,51*
€ 7,74*
Lager 1955
113
1
€ 5,99*
ab € 5,55*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLOTZ Technics
1359A-60/6
ab € 2,24*
Sonstiges
KLOTZ Technics
1359D-60/6-25
ab € 2,38*
Sonstiges
KLOTZ Technics
1359C-60/6-25
ab € 2,34*
Sonstiges
KLOTZ Technics
1359E-60/6-19
ab € 2,28*
Sonstiges
Bevo
7020222
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.