Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 29424 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Breite78 mm -30 bis +200 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 29424 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Breite78 mm -30 bis +200 Grad
NTN 29424 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Breite78 mm -30 bis +200 Grad
NTN 29424 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Breite78 mm -30 bis +200 Grad
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080836
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NTN 29424 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 120 mm Breite78 mm -30 bis +200 Grad
Innen 120 mm
Außen 250 mm
Breite 78 mm
Gewicht 19335 kg
EAN 4547359291018
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Axial-Pendelrollenlager 29424 ID 120mm Breite78mm -30 b.+200 Grad NTN Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 250 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29424
Werksnummer:
10137277
Gewicht netto Kg:
19,335000
Gewicht brutto Kg:
19,335000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 819,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,32*
€ 1.108,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,85*
€ 1.055,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,78*
€ 1.020,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,07*
€ 999,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,29*
€ 974,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.