Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61809 -2RSRY Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 58 mm Breite7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61809 -2RSRY Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 58 mm Breite7 mm
FAG 61809 -2RSRY Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 58 mm Breite7 mm
FAG 61809 -2RSRY Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 58 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063828
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61809 -2RSRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 61809 -2RSRY Rillenkugellager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 58 mm Breite7 mm
Innen 45 mm
Außen 58 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,039 kg
EAN 4047643334440
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61809 -2RSRY ID 45mm AD 58mm Breite7mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61809 -2RSRY
Werksnummer:
10135609
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,039000
Gewicht brutto Kg:
0,039000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,19*
€ 54,89*
8 Tage
500
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 55,99*
Lager 1955
1318
Frei Haus
ab € 1.480,15*
€ 1.574,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,75*
€ 1.873,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,48*
€ 1.849,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,56*
€ 1.802,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,23*
€ 1.781,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.480,15*
€ 1.761,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.