Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 36690 Kegelrollenlager Innen-Ø 146,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 36690 Kegelrollenlager Innen-Ø 146,05 mm
TIMKEN 36690 Kegelrollenlager Innen-Ø 146,05 mm
TIMKEN 36690 Kegelrollenlager Innen-Ø 146,05 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061889
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     36690
EAN/GTIN:
     0053893272047
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
TIMKEN 36690 Kegelrollenlager Innen-Ø 146,05 mm
Innen 14605 mm
Gewicht 148 kg
EAN 53893272047
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 36690 ID 146,05mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
36690
Werksnummer:
10130616
Länge netto mm:
1,85
Breite netto mm:
1,85
Höhe netto mm:
0,46
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 122,51*
5 Tage
22
€ 10,00*
ab € 123,74*
€ 142,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,43*
€ 234,22*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,52*
€ 236,91*
Lager 1955
22
Frei Haus
ab € 9.504,41*
€ 9.650,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.650,28*
€ 11.483,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.574,95*
€ 11.394,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.504,41*
€ 11.310,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.