| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040057615 Herst.-Nr.: 3208 BD2ZTVHC3 EAN/GTIN: 4012802477719 |
| |
|
| | |
| FAG 3208 BD2ZTVHC3 Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite30,2 mm Innen 40 mm Außen 80 mm Breite 30,2 mm Gewicht 0,58 kg EAN 4012802477719 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Polyamidkäfig Anordnung Standardausführung Druckwinkel 30 Grad Außenring ohne Flansch/Nut Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl
SCHKG 3208 BD2ZTVHC3 ID 40mm AD 80mm Breite30,2mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3208 BD2ZTVHC3 | Werksnummer: | 10102042 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Gewicht brutto Kg: | 0,580000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SCHKG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,17* | € 45,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,71* | € 46,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,0216* | € 49,6516* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,40* | € 50,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.100,74* | € 3.239,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|