| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040057583 Herst.-Nr.: 629 -C2Z EAN/GTIN: 4012802384925 |
| |
|
| | |
| FAG 629 -C2Z Rillenkugellager Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 26 mm Breite8 mm Innen 9 mm Außen 26 mm Breite 8 mm Gewicht 0,019 kg EAN 4012802384925 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3 Käfig Stahlblechkäfig Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitige Abdeckung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 629 -C2Z ID 9mm AD 26mm Breite8mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 629 -C2Z | Werksnummer: | 10104732 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,019000 | Gewicht brutto Kg: | 0,019000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,34* | € 1,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,35* | € 1,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,43* | € 2,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,52* | € 2,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,52* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|