Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTBOY TB 115 BIT Spannungstester TB 115 Bit 12-1000 V AC CAT IV 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESTBOY TB 115 BIT Spannungstester TB 115 Bit 12-1000 V AC CAT IV 600 V
TESTBOY TB 115 BIT Spannungstester TB 115 Bit 12-1000 V AC CAT IV 600 V
TESTBOY TB 115 BIT Spannungstester TB 115 Bit 12-1000 V AC CAT IV 600 V
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996319
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 115 BIT
EAN/GTIN:
     4028532101152
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
"Spannungstester TB 115 Bit 12-1000 V AC berührungslos messend · zum Feststellen von Wechselspannungen ohne Stromfluss, Auffinden von Kabelbrüchen, Überprüfung von Schaltern und Steckdosen, Erkennen von Phasenleitern in ein- und dreiphasigen Netzen · Messbereich: 12 - 1000 V AC Norm: EN 61010 - 1:2010 Messkategorie: CAT IV 600 V Besonderheit : integrierte Bitaufnahme 6,3 mm (1/4 "") Lieferung mit je einem Schlitz (3,5 mm) und einen Kreuzschlitz Bit (PH 1) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja" Lieferumfang : komplett mit Tasche und Batterien (2 x 1,5 V Micro (AAA)) Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 810 · Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalte
Weitere Informationen:
eClassID:
27200308
HerstellerNr:
TB 115 BIT
Werksnummer:
4000828944
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12-1000 V AC
Produktart:
Spannungstester
Ausfuehrung:
CAT IV 600 V
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 25,67*
€ 33,13*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 25,94*
€ 33,29*
4 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 26,65*
€ 34,07*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 34,69*
1
€ 5,95*
ab € 26,90*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.