Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP 45538-44 Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.44 gelb/schwarz PVC S5 SRA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DUNLOP 45538-44 Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.44 gelb/schwarz PVC S5 SRA
DUNLOP 45538-44 Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.44 gelb/schwarz PVC S5 SRA
DUNLOP 45538-44 Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.44 gelb/schwarz PVC S5 SRA
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996219
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45538-44
EAN/GTIN:
     8713197301356
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR Gr.44 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP nach EN ISO 20345 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cm Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
45538-44
Werksnummer:
4000373604
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,420000
Gewicht brutto Kg:
2,520000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
PVC
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
1
€ 4,90*
ab € 14,65*
€ 14,65*
2 Tage
4
1
€ 3,95*
ab € 13,41*
€ 17,29*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 13,43*
€ 17,30*
1 Tag
171
1
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 17,34*
Lager 1955
205
1
€ 5,99*
ab € 19,51*
€ 24,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,01*
€ 27,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,78*
€ 27,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,09*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,84*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,78*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-41
ab € 13,71*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,15*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,64*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,55*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,08*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.