Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP 45538-41 Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.41 gelb/schwarz PVC S5 SRA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DUNLOP 45538-41 Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.41 gelb/schwarz PVC S5 SRA
DUNLOP 45538-41 Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.41 gelb/schwarz PVC S5 SRA
DUNLOP 45538-41 Sicherheitsstiefel Protomaster Gr.41 gelb/schwarz PVC S5 SRA
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996046
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45538-41
EAN/GTIN:
     8713197301325
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR Gr.41 gelb/schwarz PVC S5 SRA EN20345 DUNLOP nach EN ISO 20345 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cm Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
45538-41
Werksnummer:
4000373601
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,360000
Gewicht brutto Kg:
2,360000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
41
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
PVC
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
1
€ 4,90*
ab € 15,02*
€ 15,02*
1 Tag
2
1
€ 3,95*
ab € 13,84*
€ 17,83*
1 Tag
77
1
€ 4,90*
ab € 13,86*
€ 17,88*
1
€ 5,90*
ab € 14,07*
€ 19,28*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 19,51*
€ 25,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 14,13*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-38
ab € 15,86*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,73*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-42
ab € 14,19*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-43
ab € 13,68*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,44*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-45
ab € 13,63*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 14,17*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-47
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.