| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039982455 Herst.-Nr.: B 1316 0205 EAN/GTIN: 4015540635489 |
| |
|
| | |
| Panik-RR-Einsteckschl.B 1316 E DIN li.24/270/40/92/9mm ktg.BKS Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · Feuerschutz · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) · Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss, 20 mm Riegelausschluss · 1-tourig · Entfernung 92 mm · mit durchgehender Nuss · 9 mm Vierkant · mit WechselWeitere technische Eigenschaften:· Hinterdornmaß: 15mm· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B 1316 0205 | Werksnummer: | 3000253052 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss | Ausfuehrung: | käntig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,61* | € 105,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,11* | € 105,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,83* | € 106,14* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,57* | € 109,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 90,76* | € 112,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|