Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000539801 Herst.-Nr.: 52001001 EAN/GTIN: 4024596052928 |
| |
|
| | |
| Weicon 52001001 WEICON Coax-Stripper No.1 F Plus, blau/rot, gelbes Modul Greifbacken zum Aufschieben von Kompressionssteckern auf das vorbereitete Kabel platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11) Abisolieren ohne Einstellung der Klingen mit Längenanschlag für gängige Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm) optional: Messereinsätze zum Abisolieren auf andere definierte Abstände erhältlich (z.B. F-Schraubstecker: 6 / 4 mm) Schnelles Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang (Zweifach-Schnitt) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52001001 | Werksnummer: | 10052731 | Gewicht netto Kg: | 0,045000 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, F-Stecker, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weicon abisoliermesser, abisolier messer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,39* | ab € 17,44* | € 18,30* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 16,88* | € 18,97* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,07* | € 20,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,47* | € 20,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,61* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 219,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|