| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976398522 Herst.-Nr.: 3101600 EAN/GTIN: 4030635036507 |
| |
|
| | |
| Optimum 3101600 Kombischleifmaschine - Langlebige Ausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit
- Schleifaufsatz mit Graphitauflage; verhindert Reibung und Hitze
- Anschlag ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke
Bürstenschutzgehäuse- Schwenkbar
- Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
Vielzweckdrahtbürste- Hochfester Stahldraht
- Als Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3101600 | Werksnummer: | 3101600 | Länge netto mm: | 495,00 | Breite netto mm: | 305,00 | Höhe netto mm: | 305,00 | Gewicht netto Kg: | 11,300000 | Gewicht brutto Kg: | 12,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kombischleifmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsgerät, Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, Kombibandschleifmaschine, Kombischleifmaschine, Rundbürste, Scheibenbürste, rundbürste stahl, rundbürste, rundbürste optimum |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 154,86* | € 190,52* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,61* | € 190,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,78* | € 199,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,78* | € 245,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|