Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optimum 3091070 Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 20 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3091070 Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 20 C
Optimum 3091070 Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 20 C
Optimum 3091070 Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 20 C
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398471
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3091070
EAN/GTIN:
     4030635026805
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Optimum 3091070 Kombischleifmaschine
  • Schwere Industrie-Kombischleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
  • Auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheibe und Bürste geeignet
  • Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Stabile, verstellbare Werkstückauflage
  • Schleifscheibe und -bürste nicht im Standardlieferumfang enthalten
Vielzweckdrahtbürste
  • Hochfester Stahldraht im Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich
Bürstenschutzgehäuse
  • Schwenkbar
  • Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3091070
Werksnummer:
3091070
Länge netto mm:
670,00
Breite netto mm:
340,00
Höhe netto mm:
410,00
Gewicht netto Kg:
26,500000
Gewicht brutto Kg:
27,500000
Ursprungsland:
Italien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,17*
€ 661,55*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,83*
€ 699,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,27*
€ 734,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,55*
€ 787,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,30*
€ 771,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,17*
€ 728,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.