Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1528167 Senkrechtspanner auf Stativ Länge 173 mm, Spannbereich 0 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1528167 Senkrechtspanner auf Stativ Länge 173 mm, Spannbereich 0 -
Schweisskraft 1528167 Senkrechtspanner auf Stativ Länge 173 mm, Spannbereich 0 -
Schweisskraft 1528167 Senkrechtspanner auf Stativ Länge 173 mm, Spannbereich 0 -
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331494
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1528167
EAN/GTIN:
     4036351258667
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schweißkraft 1528167 Senkrechtspanner auf Stativ
  • Höhe des Stativs 300 mm
  • Mit Klemmung für Nuten 8 - 10 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1528167
Werksnummer:
1528167
Gewicht netto Kg:
2,600000
Gewicht brutto Kg:
3,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 188,92*
€ 230,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,69*
€ 233,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,92*
€ 224,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.