Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1528120 Auflage- und Anschlagschiene 1190 mm mit Klemmung für Nute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1528120 Auflage- und Anschlagschiene 1190 mm mit Klemmung für Nute
Schweisskraft 1528120 Auflage- und Anschlagschiene 1190 mm mit Klemmung für Nute
Schweisskraft 1528120 Auflage- und Anschlagschiene 1190 mm mit Klemmung für Nute
Artikel-Nr.:
     1955B-39976331480
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1528120
EAN/GTIN:
     4036351258513
Schweißkraft 1528120 Auflage- und Anschlagschiene 1190 mm
  • Geeignet als langer Anschlag oder Verlängerung der Arbeitsfläche
  • Oberfläche zink-phosphatiert zum Schutz vor Korrosion und Schweißspritzern
  • Stahl Vierkant-Rohr 40 x 40 mm mit 8 mm Nuten
  • Zwei Anschlag- und Klemmelemente zur werkzeuglosen Positionierung auf Langlochplatten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1528120
Werksnummer:
1528120
Gewicht netto Kg:
4,500000
Gewicht brutto Kg:
5,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,45*
€ 187,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,68*
€ 193,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.